Gradilišni ormar GEWISS 68 Dodatna DIN 20M IP65 450mm 241mm 120mm [GW68024N]
- Linija proizvoda: GEWISS 68
- Izvedba: Dodatna DIN
- Broj instalacijskih sklopki: 20M
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Širina (mm): 450
- Visina (mm): 241
- Dubina (mm): 120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.