• Privatna
  • Gradilišni ormar GW 68 KAMP prazna 18M DIN 4x IEC309 IP56 300mm 625mm 300mm
E-katalog

Gradilišni ormar GW 68 KAMP prazna 18M DIN 4x IEC309 IP56 300mm 625mm 300mm [GW68701A]

ŠIFRA 2782218 EAN 8011564219649 GEWISS GW68701A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GW 68
  • Izvedba: KAMP prazna
  • Broj instalacijskih sklopki: 18M DIN
  • Broj utičnica: 4x IEC309
  • Vrsta zaštite (IP): IP56
  • Širina (mm): 300
  • Visina (mm): 625
  • Dubina (mm): 300
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.