• Privatna
  • Gradilišni ormar GW 68 KAMP prazna IP56 600mm 1540mm 600mm
E-katalog

Gradilišni ormar GW 68 KAMP prazna IP56 600mm 1540mm 600mm [GW68717A - QMC200B]

ŠIFRA 2797944 EAN 8011564220348 GEWISS GW68717A - QMC200B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GW 68
  • Izvedba: KAMP prazna
  • Broj instalacijskih sklopki: 28M DIN
  • Broj utičnica: 2 panela
  • Vrsta zaštite (IP): IP56
  • Širina (mm): 600
  • Visina (mm): 1540
  • Dubina (mm): 600
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.