Gradilišni ormar GW 68 s RCB Kompletna osigurana 1x1P16A 3P16A 3P32A 1xŠ 1x5P16A 1x5P32A IP67 360mm 320mm 120mm [VG6 IP67 - RCB]
- Linija proizvoda: GW 68
- Izvedba: Kompletna osigurana
- Broj instalacijskih sklopki: 1x1P16A 3P16A 3P32A
- Broj utičnica: 1xŠ 1x5P16A 1x5P32A
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Širina (mm): 360
- Visina (mm): 320
- Dubina (mm): 120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.