Gradilišni ormar SEZ Polarizirano 4M DIN 1x5P32A, 2xŠuko IP44 100mm 170mm 81mm [10010495.00 - ROS4/X-10S]
- Linija proizvoda: SEZ
- Izvedba: Polarizirano
- Broj instalacijskih sklopki: 4M DIN
- Broj utičnica: 1x5P32A, 2xŠuko
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Širina (mm): 100
- Visina (mm): 170
- Dubina (mm): 81
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.