Grebenasta sklopka EATON 20A 3P 0-1 48x48 mm ugradbeni ni v ohišju [067330 - T0-2-15403/E]
ŠIFRA 2727525
EAN 4015080673309
EATON
067330 - T0-2-15403/E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 20
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 0-1
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: ni v ohišju
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.