Grebenasta sklopka GX 16A 1P 1-2...11-12 48x48 mm DIN šina Bez kućišta [GX16-106-O]
- Linija proizvoda: GX
- Nazivna trajna struja Iu (A): 16
- Broj polova (P): 1
- Funkcija prekidača: 1-2...11-12
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: DIN-letev
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.