Grebenasta sklopka HARMONY 32A 3P 1-0-2 64x64 mm ugradbeni [K30F003UP]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Nazivna trajna struja Iu (A): 32
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 1-0-2
- Veličina prednje pločice: 64x64 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.