Grijač VORTICE Zidna montaža 1000W 230V 500/1000Wstopenj [70612 - Microrapid 1000-V0]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Izvedba: Zidna montaža
- Priključna snaga (kW): 1000
- Nazivni napon (V): 230
- Broj stupnjeva zagrijavanja (stopenj): 500/1000W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.