Grijač za ormar SCHNEIDER 10W 110-250V AC 38mm 98mm 75mm bez ventilatora [NSYCR10WU2C]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna snaga (W): 10
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 110-250
- Vrsta napona: AC
- Širina (mm): 38
- Visina (mm): 98
- Dubina (mm): 75
- S ventilatorom: brez ventil.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.