Grijač za ormar SCHNEIDER 200W 230V AC 140mm 80mm 20mm s ventilatorom [NSYCRS200W230V]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna snaga (W): 200
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
- Širina (mm): 140
- Visina (mm): 80
- Dubina (mm): 20
- S ventilatorom: z ventilatorjem
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.