Grijaći kabel DEVIsnow 5m 30W/m 230V 150W [89845995 - DEVIsnow™ 30T (DTCE)]
ŠIFRA 2610838
EAN 5703466187128
DEVI
89845995 - DEVIsnow™ 30T (DTCE)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: DEVIsnow
- Dužina (m): 5
- Snaga grijanja (W/m): 30
- Nazivni napon (V): 230
- Priključna snaga (W): 150
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.