Grijaći kabel ETHERMA 12m 15W/m 230V [34439]
ŠIFRA 2803324
EAN 9120061393697
ETHERMA
34439
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Dužina (m): 12
- Snaga grijanja (W/m): 15
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.