Grijaći kabel ETHERMA 24m 15W/m 230V [34442]
ŠIFRA 2803326
EAN 9120061393727
ETHERMA
34442
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Dužina (m): 24
- Snaga grijanja (W/m): 15
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.