Grijaći kabel ETHERMA 26m 17W/m 230V [37363]
ŠIFRA 2803140
EAN 9120015725406
ETHERMA
37363
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Dužina (m): 26
- Snaga grijanja (W/m): 17
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.