Grijaći kabel ETHERMA 30m 30W/m 230V [35483]
ŠIFRA 2803159
EAN 9120015727394
ETHERMA
35483
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Dužina (m): 30
- Snaga grijanja (W/m): 30
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.