Grijaći kabel ETHERMA 33m 12W/m 230V [39435]
ŠIFRA 2803427
EAN 9120105414708
ETHERMA
39435
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Dužina (m): 33
- Snaga grijanja (W/m): 12
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.