Grijaći kabel ETHERMA 40m 12W/m 230V [39436]
ŠIFRA 2803428
EAN 9120105414715
ETHERMA
39436
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Dužina (m): 40
- Snaga grijanja (W/m): 12
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.