Grijaći kabel ETHERMA 99m 30W/m 230V [35487]
ŠIFRA 2803163
EAN 9120015727431
ETHERMA
35487
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Dužina (m): 99
- Snaga grijanja (W/m): 30
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.