Grijaći kabel ETHERMA Grelni kabel eTRACE-25-PRO 10m 10m 25W/m 230V 250W 3m [41245-10M]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Dužina (m): 10
- Snaga grijanja (W/m): 25
- Nazivni napon (V): 230
- Priključna snaga (W): 250
- Dužina hladnih vodova (m): 3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.