Grijaći kabel nVent RAYCHEM FrostGuard 8m 230V 96W samoregulirajući s utikačem ŠUKO [493074-000 - Pack-etl-8m]
ŠIFRA 2792610
EAN 7330957000338
RAYCHEM
493074-000 - Pack-etl-8m
nVent RAYCHEM FrostGuard, samoregulirni grelni kabel za zaščito pred zmrzovanjem vodovodnih cevi, IP 68. Pogoji uporabe min. –30°C in maks. +65°C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: nVent RAYCHEM FrostGuard
- Dužina (m): 8
- Nazivni napon (V): 230
- Priključna snaga (W): 96
- Izvedba: samoregulirajući
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.