Grijaći tepih DEVIheat 150 (DSVF) jednožilna 1,5m2 150W/m2 225W 230V 3m 0,5m [140F0330 - DEVIheat™ 150 (DSVF)]
- Linija proizvoda: DEVIheat 150 (DSVF)
- Površina (m2): 1,5
- Snaga (W/m2): 150
- Priključna snaga (W): 225
- Priključni napon (V): 230
- Dužina (m): 3
- Širina (m): 0,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.