Grijaći tepih DEVIheat 150 (DSVF) jednožilna 7m2 150W/m2 1050W 230V 14m 0,5m [140F0339 - DEVIheat™ 150 (DSVF)]
- Linija proizvoda: DEVIheat 150 (DSVF)
- Površina (m2): 7
- Snaga (W/m2): 150
- Priključna snaga (W): 1050
- Priključni napon (V): 230
- Dužina (m): 14
- Širina (m): 0,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.