Grijaći tepih ETHERMA 0,5m2 150W/m2 75W 1000m 500m 4000m [40047]
ŠIFRA 2803269
EAN 9120061392515
ETHERMA
40047
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 0,5
- Snaga (W/m2): 150
- Priključna snaga (W): 75
- Dužina (m): 1000
- Širina (m): 500
- Dužina hladnih vodova (m): 4000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.