Grijaći tepih ETHERMA 0,6m2 500W/m2 300W 1000m 600m 500m [40493]
ŠIFRA 2803306
EAN 9120061393352
ETHERMA
40493
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 0,6
- Snaga (W/m2): 500
- Priključna snaga (W): 300
- Dužina (m): 1000
- Širina (m): 600
- Dužina hladnih vodova (m): 500
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.