Grijaći tepih ETHERMA 0,95m2 150W/m2 141W 1700m 550m 3000m [29672]
ŠIFRA 2803216
EAN 9120054175569
ETHERMA
29672
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 0,95
- Snaga (W/m2): 150
- Priključna snaga (W): 141
- Dužina (m): 1700
- Širina (m): 550
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.