Grijaći tepih ETHERMA 1,15m2 300W/m2 346W 1200m 950m 10000m [40707]
ŠIFRA 2803371
EAN 9120061398555
ETHERMA
40707
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 1,15
- Snaga (W/m2): 300
- Priključna snaga (W): 346
- Dužina (m): 1200
- Širina (m): 950
- Dužina hladnih vodova (m): 10000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.