Grijaći tepih ETHERMA 11,75m2 100W/m2 1175W 18000m 650m 3000m [30970]
ŠIFRA 2803192
EAN 9120054175323
ETHERMA
30970
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 11,75
- Snaga (W/m2): 100
- Priključna snaga (W): 1175
- Dužina (m): 18000
- Širina (m): 650
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.