Grijaći tepih ETHERMA 1,3m2 120W/m2 154W 1200m 1050m 3000m [32676]
ŠIFRA 2803199
EAN 9120054175392
ETHERMA
32676
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 1,3
- Snaga (W/m2): 120
- Priključna snaga (W): 154
- Dužina (m): 1200
- Širina (m): 1050
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.