Grijaći tepih ETHERMA 17,21m2 300W/m2 5164W 23000m 750m 10000m [40706]
ŠIFRA 2803370
EAN 9120061398548
ETHERMA
40706
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 17,21
- Snaga (W/m2): 300
- Priključna snaga (W): 5164
- Dužina (m): 23000
- Širina (m): 750
- Dužina hladnih vodova (m): 10000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.