Grijaći tepih ETHERMA 19,15m2 60W/m2 1150W 29550m 650m 3000m [33623]
ŠIFRA 2803258
EAN 9120061391839
ETHERMA
33623
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 19,15
- Snaga (W/m2): 60
- Priključna snaga (W): 1150
- Dužina (m): 29550
- Širina (m): 650
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.