Grijaći tepih ETHERMA 23,6m2 240W/m2 5657W 24750m 950m 10000m [39610]
ŠIFRA 2803361
EAN 9120061398128
ETHERMA
39610
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 23,6
- Snaga (W/m2): 240
- Priključna snaga (W): 5657
- Dužina (m): 24750
- Širina (m): 950
- Dužina hladnih vodova (m): 10000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.