Grijaći tepih ETHERMA 27,1m2 60W/m2 1626W 25800m 1050m 3000m [39710]
ŠIFRA 2803268
EAN 9120061391938
ETHERMA
39710
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 27,1
- Snaga (W/m2): 60
- Priključna snaga (W): 1626
- Dužina (m): 25800
- Širina (m): 1050
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.