Grijaći tepih ETHERMA 3,5m2 150W/m2 525W 7000m 500m 4000m [40067]
ŠIFRA 2803289
EAN 9120061392713
ETHERMA
40067
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 3,5
- Snaga (W/m2): 150
- Priključna snaga (W): 525
- Dužina (m): 7000
- Širina (m): 500
- Dužina hladnih vodova (m): 4000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.