Grijaći tepih ETHERMA 4m2 150W/m2 600W 8000m 500m 4000m [40068]
ŠIFRA 2803290
EAN 9120061392720
ETHERMA
40068
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 4
- Snaga (W/m2): 150
- Priključna snaga (W): 600
- Dužina (m): 8000
- Širina (m): 500
- Dužina hladnih vodova (m): 4000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.