Grijaći tepih ETHERMA 4m2 80W/m2 321W 6150m 650m 3000m [32636]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 4
- Snaga (W/m2): 80
- Priključna snaga (W): 321
- Dužina (m): 6150
- Širina (m): 650
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.