Grijaći tepih ETHERMA 8m2 150W/m2 1200W 16000m 500m 4000m [40072]
ŠIFRA 2803294
EAN 9120061392768
ETHERMA
40072
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 8
- Snaga (W/m2): 150
- Priključna snaga (W): 1200
- Dužina (m): 16000
- Širina (m): 500
- Dužina hladnih vodova (m): 4000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.