Grijaći tepih nVent RAYCHEM T2Quicknet 2-žilna 10m2 90W/m2 900W 230V 0,5m 20m 2,5m [SZ18300292 - R-QN-N-10,0M2/T0]

ŠIFRA 2780378 EAN 5414506002904 RAYCHEM SZ18300292 - R-QN-N-10,0M2/T0
RAYCHEM grijaći tepih za unutarnju ugradnju s manjom snagom od 90W/m2, jednofazni 230V, dvožični samoljepljivi. Pogodno za ugradnju ispod drvenih/vinilnih/laminatnih podova s odgovarajućim pokrovnim ispunom.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM T2Quicknet
  • Površina (m2): 10
  • Snaga (W/m2): 90
  • Priključna snaga (W): 900
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 0,5
  • Širina (m): 20
  • Dužina hladnih vodova (m): 2,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.