Grijaći tepih nVent RAYCHEM T2Quicknet 2-žilna 3,5m2 90W/m2 315W 230V 7m 0,5m 2,5m [SZ18300284 - R-QN-N-3,5M2/T0]
ŠIFRA 2797979
EAN 5414506004847
RAYCHEM
SZ18300284 - R-QN-N-3,5M2/T0
RAYCHEM grijaći tepih za unutarnju ugradnju s manjom snagom od 90W/m2, jednofazni 230V, dvožični samoljepljivi. Pogodno za ugradnju ispod drvenih/vinilnih/laminatnih podova s odgovarajućim pokrovnim ispunom.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: nVent RAYCHEM T2Quicknet
- Površina (m2): 3,5
- Snaga (W/m2): 90
- Priključna snaga (W): 315
- Priključni napon (V): 230
- Dužina (m): 7
- Širina (m): 0,5
- Dužina hladnih vodova (m): 2,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

Održivi odabir
