Grijaći tepih nVent RAYCHEM T2Quicknet 2-žilna 4m2 90W/m2 360W 230V 8m 0,5m 2,5m [SZ18300285 - R-QN-N-4,0M2/T0]

ŠIFRA 2797980 EAN 5414506004854 RAYCHEM SZ18300285 - R-QN-N-4,0M2/T0
RAYCHEM grijaći tepih za unutarnju ugradnju s manjom snagom od 90W/m2, jednofazni 230V, dvožični samoljepljivi. Pogodno za ugradnju ispod drvenih/vinilnih/laminatnih podova s odgovarajućim pokrovnim ispunom.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM T2Quicknet
  • Površina (m2): 4
  • Snaga (W/m2): 90
  • Priključna snaga (W): 360
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 8
  • Širina (m): 0,5
  • Dužina hladnih vodova (m): 2,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.