• Privatna
  • Gromobranska traka FRANZI 30X 3,5mm Nehrđajući čelik V2A 60m
E-katalog

Gromobranska traka FRANZI 30X 3,5mm Nehrđajući čelik V2A 60m [101011 - STR001]

ŠIFRA 1223612 EAN 3830044253691 REPAR MITJA 101011 - STR001
Valjanec inox, 30x3.5mm Rf A2 SI 430, kolut cca. 50m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FRANZI
  • Širina (mm): 30
  • Debljina (mm): 3,5
  • Materijal: Nehrđajući čelik V2A
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.