Električni grijač vode ARISTON Viseće 100l 2000W 230V 885mm 450mm 470mm B [3201862 - LYDOS ECO 100 V 2KEU]

ŠIFRA 2748930 EAN 5414849785595 ARISTON 3201862 - LYDOS ECO 100 V 2KEU
LYDOS ECO 100 V 2 K EU električni grijač vode ARISTON kapaciteta 100 litara i priključne snage 2 kW. Bojler djeluje na nazivnom naponu 230 V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ARISTON
  • Oblik izvedbe: Viseće
  • Volumen spremnika (l): 100
  • Nazivni napon (W): 2000
  • Priključni napon (V): 230
  • Visina (mm): 885
  • Širina (mm): 450
  • Dubina (mm): 470
  • Klasa energetske učinkovitosti: B