Grijač VORTICE Zidna montaža 2000W 230V 800/1200/2000Wstopenj [70632 - Microrapid 2000-V0]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Izvedba: Zidna montaža
- Priključna snaga (kW): 2000
- Nazivni napon (V): 230
- Broj stupnjeva zagrijavanja (stopenj): 800/1200/2000W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.