Grijaći kabel nVent RAYCHEM EM-MI 60m 50W/m 230V 3000W mineralna izolacija 3m [375228-000 - EM-MI-Pack-60m]
- Linija proizvoda: nVent RAYCHEM EM-MI
- Dužina (m): 60
- Snaga grijanja (W/m): 50
- Nazivni napon (V): 230
- Priključna snaga (W): 3000
- Izvedba: mineralna izolacija
- Dužina hladnih vodova (m): 3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.