Grijaći kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 62m 25W/m 400V 1550W 4m [1244-005188 - EM4-CW-62M]

ŠIFRA 2797648 EAN 5414506008548 RAYCHEM 1244-005188 - EM4-CW-62M
nVent RAYCHEM EM4-CW grelni kabel za enostavno, hitro in učinkovito ogrevanje ramp in cestnih dostopov, ki preprečuje nastanek snega in ledu. Dolžine 62m, moči 25W/m, 3F priklop (400VAC).
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM EM4-CW
  • Dužina (m): 62
  • Snaga grijanja (W/m): 25
  • Nazivni napon (V): 400
  • Priključna snaga (W): 1550
  • Dužina hladnih vodova (m): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.