Grijaći kabel nVent RAYCHEM FrostGuard 4m 230V 48W samoregulirajući s utikačem ŠUKO [524628-000 - Pack-etl-4m]

ŠIFRA 2792608 EAN 7330957000314 RAYCHEM 524628-000 - Pack-etl-4m
nVent RAYCHEM FrostGuard, samoregulirni grelni kabel za zaščito pred zmrzovanjem vodovodnih cevi, IP 68. Pogoji uporabe min. –30°C in maks. +65°C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM FrostGuard
  • Dužina (m): 4
  • Nazivni napon (V): 230
  • Priključna snaga (W): 48
  • Izvedba: samoregulirajući
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.