Grijaći kabel nVent RAYCHEM FrostGuard 6m 230V 72W samoregulirajući s utikačem ŠUKO [845612-000 - Pack-etl-6m]
- Linija proizvoda: nVent RAYCHEM FrostGuard
- Dužina (m): 6
- Nazivni napon (V): 230
- Priključna snaga (W): 72
- Izvedba: samoregulirajući
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.