Grijaći tepih ETHERMA 11,44m2 60W/m2 683W 10800m 1050m 3000m [39707]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 11,44
- Snaga (W/m2): 60
- Priključna snaga (W): 683
- Dužina (m): 10800
- Širina (m): 1050
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.