Grijaći tepih ETHERMA 11,75m2 100W/m2 1175W 11250m 1050m 3000m [30355]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 11,75
- Snaga (W/m2): 100
- Priključna snaga (W): 1175
- Dužina (m): 11250
- Širina (m): 1050
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.