Grijaći tepih ETHERMA 13,55m2 120W/m2 1626W 12900m 1050m 3000m [32632]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 13,55
- Snaga (W/m2): 120
- Priključna snaga (W): 1626
- Dužina (m): 12900
- Širina (m): 1050
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.